Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
Logo Trio Leuchten
Artikel-Nr.:
     1609-304300434
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     304300434
EAN/GTIN:
     4017807600520
Suchbegriffe:
Balkenpendelleuchten
Pendellampen
hängeleuchten
hängelampen

Balkenpendelleuchte TOSH 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm

Die 4-flammige Vintage Balkenpendelleuchte TOSH aus dem Hause Trio Leuchten punktet mit dem Materialmix aus Holz und Metall.

Die Lampenschirme der 65cm breiten Hängeleuchte bestehen aus schwarzem Drahtgeflecht und Holz in Weiß antik, dass der Leuchte ihren Vintage Look verleiht.
Bei Montage lassen sich die einzelnen Abhängungen in der Höhe variieren, so dass Sie der Leuchte ihr ganz individuelles Erscheinungsbild verleihen können.

Über Esstisch oder Küchentisch hängend, oder im Wohnzimmer über dem Couchtisch : Die Hängelampe TOSH überzeugt in jedem Einsatzbereich.

Die Leuchte ist für vier E27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten.)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß antik
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 65 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 112,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,32*
€ 171,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,78*
€ 167,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,51*
€ 161,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,39*
€ 152,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,74*
€ 134,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
15465-4H
ab € 77,70*
Ähnlich
Globo
15560-4H
ab € 202,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
313300432
ab € 95,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
312400432
ab € 43,52*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310600432
ab € 86,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.