Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm
Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm
Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm
Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm
Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm
Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm
Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm
Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm
Artikel-Nr.:
     1609-305660124
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     305660124
EAN/GTIN:
     4017807544251
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Laternenleuchten
außen-pendelleuchte ip44

Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Rostoptik, Höhe 83cm

Auf der Suche nach dekorativer Außenbeleuchtung?

Die Pendelleuchte PIENZA passt sich durch ihr Design im klassischen Landhausstil fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für die Terrasse, den Balkon oder den Hauseingang. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Rostoptik wirkt sie dabei besonders zeitlos. Ergänzt wird die Leuchte durch den Lampenschirm aus klarem Glas, der für die typische Laternenoptik sorgt.

Mit einem passenden Leuchtmittel ausgestattet, ist die Pendelleuchte zudem extern über die Hausinstallation dimmbar.

Ausgestattet mit Schutzart IP44 kann die Außenleuchte, mit einer Abhängung von 83cm, in vielen Outdoor Bereichen zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für den Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder Balkonbeleuchtung.

*geeignet für 1x E27 max. 60 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Rost - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 83 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, Außen-hängeleuchten, Außen-Laternen, für, draußen, wetterfest, Aussen-Lampen, Hausbeleuchtung, Aussen-Licht, Garten-Beleuchtung, Gartenlampen, Terrassen-Beleuchtung, Terrassenlampe-n, Dachterrasse, Landhaus-stil, Outdoor, Hängelampen, hängend, rost-optik, Außenleuchte-n, Außen-pendelleuchten, Außenbeleuchtung, Balkon, Carport, Außenleuchten, Außenlampen, Hängelaterne, Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
306360128
ab € 23,94*
Ähnlich
Globo
33255
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.