Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm
Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm
Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm
Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm
Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm
Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm
Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm
Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm
Artikel-Nr.:
     1609-306360128
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     306360128
EAN/GTIN:
     4017807543773
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Laternenleuchten
außen-pendelleuchte ip44

Außenhängeleuchte MELLA Laterne Aluminium in Altmessing antik, Höhe 99cm

Auf der Suche nach dekorativer Außenbeleuchtung?

Die Pendelleuchte MELLA passt sich durch ihr Design im klassischen Landhausstil fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für die Terrasse, den Balkon oder den Hauseingang. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Altmessing antik wirkt sie dabei besonders zeitlos. Ergänzt wird die Leuchte durch den Lampenschirm aus klarem Glas, der für die typische Laternenoptik sorgt.

Mit einem passenden Leuchtmittel ausgestattet, ist die Pendelleuchte zudem extern über die Hausinstallation dimmbar.

Ausgestattet mit Schutzart IP44 kann die Außenleuchte, mit einer Abhängung von 99cm, in vielen Outdoor Bereichen zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für den Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder Balkonbeleuchtung.

*geeignet für 1x E27 max. 60 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Altmessing - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 99 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, Außen-hängeleuchten, Außen-Laternen, für, draußen, wetterfest, Aussen-Lampen, Hausbeleuchtung, Aussen-Licht, Garten-Beleuchtung, Gartenlampen, Terrassen-Beleuchtung, Terrassenlampe-n, Dachterrasse, Landhaus-stil, Outdoor, Hängelampen, hängend, Altmessing, antik, Außenleuchte-n, Außen-pendelleuchten, Außenbeleuchtung, Balkon, Carport, Außenleuchten, Außenlampen, Hängelaterne, Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
305660124
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.