| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-305660132 Herst.-Nr.: 305660132 EAN/GTIN: 4017807543711 |
| |
|
| | |
| Außenhängeleuchte PIENZA Laterne Aluminium in Schwarz, Höhe 83cm Auf der Suche nach dekorativer Außenbeleuchtung? Die Pendelleuchte PIENZA passt sich durch ihr Design im klassischen Landhausstil fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für die Terrasse, den Balkon oder den Hauseingang. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Schwarz matt wirkt sie dabei besonders zeitlos. Ergänzt wird die Leuchte durch den Lampenschirm aus klarem Glas, der für die typische Laternenoptik sorgt. Mit einem passenden Leuchtmittel ausgestattet, ist die Pendelleuchte zudem extern über die Hausinstallation dimmbar. Ausgestattet mit Schutzart IP44 kann die Außenleuchte, mit einer Abhängung von 83cm, in vielen Outdoor Bereichen zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für den Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder Balkonbeleuchtung. *geeignet für 1x E27 max. 60 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 83 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 19 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, Außen-hängeleuchten, Außen-Laternen, für, draußen, wetterfest, Aussen-Lampen, Hausbeleuchtung, Aussen-Licht, Garten-Beleuchtung, Gartenlampen, Terrassen-Beleuchtung, Terrassenlampe-n, Dachterrasse, Landhaus-stil, Outdoor, Hängelampen, hängend, schwarz, Außenleuchte-n, Außen-pendelleuchten, Außenbeleuchtung, Balkon, Carport, Außenleuchten, Außenlampen, Hängelaterne, Außenbereich |
| | |
| |