| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-30581 Herst.-Nr.: 30581 EAN/GTIN: 4003694305815 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wandleuchte COG Silber Antik, halbrund Up and Down, 20cm breit Minimalismus ist alles andere als langweilig! Die Up and Down Wandleuchte der Serie COG vereint einen modernen Look mit dem stilvollen Flair einer besonderen Oberfläche. Die kleine, halbrunde Wandleuchte hat eine Wandausladung von 12cm. Der Metallkorpus in Silberfarben Antik hat eine Breite von 20cm und eine Höhe von 12cm. Ihr gesamtes Spektrum eröffnet die Up and Down Lampe dann im eingeschalteten Zustand. Nicht nur, dass die zwei fest verbauten LED Module mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und 310 Lumen in Warmweiß für ein schönes Licht sorgen, sondern auch der von 10°-120° einstellbare Lichtaustritt macht die Wandleuchte zu einem individuellen Lichtobjekt. Ob als schöne Beleuchtung von Fluren, Dielen und Treppenaufgängen oder als moderne Wohnzimmerlampe - mit dieser attraktiven Designer Wandleuchte verleihen Sie Ihren Wohnräumen das gewisse Extra. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber antik | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 310 Lumen = 620 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,515 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, LED, Up, Down, Updown, and, oben, unten, innen, nach, strahlend, indirektes, Licht, fürs, die, und, Silber, Antik, Metall, Designer, kleine, moderne, minimalistische, schöne, dekorative, halbrunde, ovale, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Treppenhaus, Treppenaufgang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |