Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     1609-30702
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30702
EAN/GTIN:
     4001133307024
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Leseleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben

Rundum flexibel: Diese LED Leseleuchte besticht nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features.

Der Korpus Leseleuchte STEN besteht aus silberfarbenem Metall und ist flexibel biegsam. Dank der integrierten Montageplatte lässt sich die Leseleuchte im Handumdrehen an Bett Kopfenden oder auch an Couch und Sofa anschrauben.

Die Leseleuchte hat eine Ausladung von etwa 45cm, einen Durchmesser von 4cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 48cm. Sie ist mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann.

Per Gestensteuerung können Sie die Leseleuchte bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen.

Das fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 420 Lumen in Warmweiß für optimale Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 48 cm, Tiefe: 45 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 4 cm
Kabellänge:
1 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 420 Lumen = 420 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Gestensteuerung
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, leselampe led, Leselampen, Leseleuchten, Bettlampen, Bettleuchten, Schwanenhalslampen, LED, dimmbare, mit, Kabel, fürs, zum, Anschrauben, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kopfteil, Sofa, Couch, Boxspringbett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,70*
€ 84,68*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 65,80*
€ 84,80*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30394
ab € 41,45*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30880
ab € 66,30*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
APLM-BCO
ab € 58,60*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30602
ab € 73,67*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30603
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.