| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-3105LM332 Herst.-Nr.: 3105LM332 EAN/GTIN: 4262382969054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 3-flammig Metall Schwarz Gold Breite 63cm Für mehr Vielfalt im Wohnraum sorgt diese LED Pendelleuchte mit ihren drei Metallschirmen, die sich in verschiedenen Formen und Größen präsentieren. Die Abhängung der Lampenschirme kann bei der Montage bis zu einer Länge von 150cm individuell festgelegt werden. Als Deckenträger dient ein schwarzer 60cm breiter Metallbalken. Durch unterschiedliche Höhen wird das stilvolle und elegante Design der Balkenlampe wirkungsvoll unterstrichen. Über dem Esstisch oder Küchentresen wird das längliche Pendel bereits zum stilvollen Hingucker, bevor es eingeschaltet ist. Die drei Lampenschirme aus Metall (Ø 11 / 15 / 20cm) bilden eine attraktive 63cm breite Reihe und erzeugen ein angenehmes gerichtetes Licht. Sie können E14 Leuchtmittel bis 25 Watt aufnehmen. Die Leuchte wird geliefert mit 3 austauschbaren E14 LED Filament Leuchtmitteln - 4,5 Watt - 470 Lumen - 2700 Kelvin (Warmweiß). Die Leuchtmittel sind mit einem Switch Dimmer ausgestattet - über den herkömmlichen Wandschalter kann das Leuchtmittel in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe 3: 25% - Stufe 4: Aus) geschaltet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 63 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,41 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hänge-Lampen, Decke, runde, Küche, Kochinsel, Küchentheke, Esstisch-Leuchte, Esszimmer-Tisch, galerie, im, für, über-n, hängend, ausgefallene, moderne, 3, mehr-flammig, dimmbar, switch, dimmer, schwarz, gold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |