Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
>
Artikel
Moderne LED Balkenpendelleuchte aus schwarz mattem Metall & Rauchglas, 4 x E27
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-3106LM432
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
3106LM432
EAN/GTIN:
4260647056204
Suchbegriffe:
Pendellampe
Pendelleuchten
Hängelampen
Hängeleuchte
Moderne LED Balkenpendelleuchte aus schwarz mattem Metall & Rauchglas, 4 x E27
Zeitlose LED Balken Hängeleuchte
Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!
Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall und rauchfarbigem Glas ist diese LED Balkenpendelleuchte schon im Hellen ein wahrer Hingucker.
Die vierflammige Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.
Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare LED Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!
* Die Pendelleuchte ist mit vier E27 Fassungen für max. 28 Watt ausgestattet und wird inklusive vier LEDs mit jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Grau
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 80,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Balkenpendelleuchte
,
mehrflammig
,
für
,
über
,
Esstisch
,
Esszimmer
,
Kochinsel
,
Lampen
,
hängend
,
Küchenpendelleuchten
,
Küchentheke
,
Arbeitsplatte
,
Küche
,
Küchenlampen
,
Rauchglas
,
Zylinder
,
Balken
,
lang
,
schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,37*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 115,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,75*
€ 175,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,11*
€ 173,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,64*
€ 167,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,88*
€ 156,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,37*
€ 137,29
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
meineWunschleuchte
15469LM3H
ab € 182,57*
Sonstiges
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 4 Glasschirmen, 115cm
meineWunschleuchte
15469LM4H
ab € 341,00*
Sonstiges
LED Pendelleuchte aus Rillenglas mehrflammig bunt mit 8 Glasschirmen, 125cm
meineWunschleuchte
15469LM8H
ab € 466,39*
Sonstiges
LED Pendelleuchte TENSO Schwarz höhenverstellbar & Tageslicht, 135cm
Fischer & Honsel
60457
ab € 179,36*
Sonstiges
LED Pendelleuchte TENSO Schwarz höhenverstellbar & Tageslicht, 88cm
Fischer & Honsel
60442
ab € 116,92*
Sonstiges
LED Pendelleuchte Wellenmuster Rauchglas Kugel Champagner Ø30cm
meineWunschleuchte
I-NERLM-E-S1-CH
ab € 108,73*
Sonstiges
Pendelleuchte COMMA mit Holzbalken & Glaskristallen Schwarz Gold, 85cm
Globo
15533-4H
ab € 141,33*
Sonstiges
Pendelleuchte NORMY aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
Globo
15469-3H
ab € 174,03*
Sonstiges
Pendelleuchte NORMY aus Rillenglas bunt mit 4 Glasschirmen, 115cm
Globo
15469-4H
ab € 333,72*
Sonstiges
Pendelleuchte NORMY aus Rillenglas mehrflammig bunt, 8 Glasschirme 125cm
Globo
15469-8H
ab € 453,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen