Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-31073LM332
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     31073LM332
EAN/GTIN:
     4260768171725
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 3 flammig Schwarz matt mit Holz Ø 40cm

Stilvolle und dekorative Akzente - Industrial Style Pendelleuchte!

Im angesagten Material-Mix aus Metall und Naturholz schafft diese Vintage Pendelleuchte eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Gezielte Gemütlichkeit wird durch eine schnörkellose Beleuchtung hervorgerufen.

Die drei Lichtquellen können individuell in der Höhe variieren und erzeugen eine wohlige Atmosphäre. Durch die Farbgestaltung in Schwarz matt in Kombination mit Holz, lässt sich die Industrial Style Lampe mühelos in bereits vorhandenes Interieur einfügen und setzt tolle Kontraste.

Das 3 flammige Pendel mit einem Durchmesser von 40cm und einer Abhängung von 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente.

Die Pendellampe ist mit drei E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 28 Watt geeignet, sie wird mit drei dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit je 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt ersetzen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Holz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 21,4 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,932 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Holz-brett, Lampen-schirm, Industrial, hängend, Style, 3, drei-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Industrie-look, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampe, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,26*
€ 88,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
30340S367
ab € 113,51*
Ähnlich
meineWunschleuchte
30433LM332
ab € 59,77*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30563LM032
ab € 83,30*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3013LM342
ab € 99,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.