| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-312200136 Herst.-Nr.: 312200136 EAN/GTIN: 4017807544817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine Pendelleuchte INGA 1 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 29cm Dekorativ, modern und voll im Trend! Die Pendelleuchte INGA verbreitet ein warmes, behagliches Licht und erzeugt dekorative Schatten im Raum. Kombinationen aus Metall und Naturmaterialien wie Rattan sind nicht nur ein absoluter Blickfang, sie sorgen für einen individuellen Charme in Ihrem Zuhause. Leuchten im Vintage Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Die Kombination aus Rattan und schwarz matt gehaltenem Metall eignet sich optimal, um einen natürlich-rustikalen Look zu kreieren. Das natürliche Design, der Leuchte, sorgt für ein gemütliches Ambiente, das zum Verweilen einlädt. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche und Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen, oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Hotels und Bars. Die Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Natur - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 29 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,655 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27, Lampen, Leuchten, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Korbgeflecht, Geflecht, Korblampe, Designer, moderne, ausgefallene, coole, schöne, Retro, Vintage, Skandinavisch, Metall, Rattan, einflammig, 1, im, aus, fürs, über, Flurlampen, Flurleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Arbeitsplatte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |