| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-3139LM132 Herst.-Nr.: 3139LM132 EAN/GTIN: 4260768171602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm Schwarz mit Opalglas Ø40cm Stilvolle und dekorative Akzente - LED Pendelleuchte mit Gitter-Lampenschirm! Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Kombination der Materialien Glas und Metall ist edel und absolut im Trend. Dank je zwei Lampenschirmen wird ein besonders sanftes, stimmungsvolles Licht kreiert. Die Leuchte in Schwarz matt ist mit dem weißen Glasschirm zeitlos und gleichzeitig modern, sodass sie in vielen Einrichtungsstilen einen Platz findet und tolle Kontraste setzt. Die moderne 1 flammige Retro Gitterlampe mit einem Durchmesser von 40cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendelleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Die Gitterlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel mit max. 60 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 10 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 33 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,28 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für-s, über, mit, Draht, Industrial, hängend, style, 1, ein-flammig, Kochinsel, Gitterlampe-n, Gitter, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Industrie-look, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampe, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |