Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm
Artikel-Nr.:
     1609-31588SA
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     31588SA
EAN/GTIN:
     9007371433735
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Wegeleuchte BOSTON aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 80cm

Moderne Wegeleuchte BOSTON in Anthrazit & Rauch aus dem Hause Globo Leuchten

Diese 80cm hohe Wegeleuchte ist aus wetterfestem Edelstahl in Anthrazit und rauchfarbigem Kunststoff gefertigt und passt sich mit ihrem zeitlosen Design fast jedem Outdoor Bereich an.

Mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet. Egal ob als Wegeleuchte im Garten oder als moderne Terrassenbeleuchtung: Die Außenleuchte BOSTON bringt zuverlässiges Licht in jeden Einsatzbereich.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 23 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Anthrazit - Grau
Abmessungen:
Höhe: 80 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 23 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen edelstahl, pfeilerleuchte, wegeleuchten, wegebeleuchtung, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, wegelampen, gehweglampen, außenlampen, außenleuchten, außenbeleuchtung, edelstahl, anthrazit, pollerleuchten, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, gartenlichter, für, draußen, outdoor, gartenweg, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, außenlichter, außenbereich, eingangsbereich, moderne, mit, strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
31588A
ab € 31,12*
Ähnlich
Globo
31588BC
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.