| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-3158AKS Herst.-Nr.: 3158AKS EAN/GTIN: 9007371405732 |
| |
|
| | |
| Wegeleuchte BOSTON mit Bewegungsmelder & Steckdosen in Anthrazit & Opal, H 60cm Moderne Wegeleuchte BOSTON in Anthrazit & Opal aus dem Hause Globo Leuchten Diese 60cm hohe Wegeleuchte ist aus wetterfestem Edelstahl in Anthrazit und opalem Kunststoff in Weiß gefertigt und passt sich mit ihrem zeitlosen Design fast jedem Outdoor Bereich an. Zudem verfügt die Außenleuchte über einen integrierten Bewegungsmelder, welcher Bewegungen in einem Winkel von 90° bei einer maximalen Reichweite von 8 Metern erfasst. Das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald sich jemand nähert. Die zwei integrierten Steckdosen bieten eine praktische Lösung für den Anschluss von elektrischen Geräten im Außenbereich. Sie können beispielsweise Lichterketten und Gartengeräte ganz einfach anschließen und flexibel nutzen ohne dabei auf ein Verlängerungskabel angewiesen zu sein. Mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet. Egal ob als Wegeleuchte im Garten oder als moderne Terrassenbeleuchtung: Die Außenleuchte BOSTON bringt zuverlässiges Licht in jeden Einsatzbereich. Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 15 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.) Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Farbe: | Anthrazit - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 60 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 15 Watt) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 2 m bis 8 m | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,94 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen edelstahl, pfeilerleuchte, wegeleuchten, wegebeleuchtung, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, wegelampen, gehweglampen, außenlampen, außenleuchten, außenbeleuchtung, edelstahl, anthrazit, pollerleuchten, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, gartenlichter, für, draußen, outdoor, gartenweg, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, außenlichter, außenbereich, eingangsbereich, moderne, mit, strom, bewegungsmelder, bewegungssensor, steckdosen |
| | |
| |