| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-3159-3SA Herst.-Nr.: 3159-3SA EAN/GTIN: 9007371436743 |
| |
|
| | |
| Wegeleuchte BOSTON 3-flammig aus Edelstahl in Anthrazit & Rauch, Höhe 170cm Moderne Wegeleuchte BOSTON in Anthrazit & Rauch aus dem Hause Globo Leuchten Diese 170cm hohe dreiflammige Wegeleuchte ist aus wetterfestem Edelstahl in Anthrazit und rauchfarbigem Kunststoff gefertigt und passt sich mit ihrem zeitlosen Design fast jedem Outdoor Bereich an. Mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet. Egal ob als Wegeleuchte im Garten oder als moderne Terrassenbeleuchtung: Die Außenleuchte BOSTON bringt zuverlässiges Licht in jeden Einsatzbereich. Die Leuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis jeweils max. 23 Watt geeignet. (Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Farbe: | Anthrazit - Grau | Abmessungen: | Höhe: 170 cm, Durchmesser: 28 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 23 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 6,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen edelstahl, pfeilerleuchte, wegeleuchten, wegebeleuchtung, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, wegelampen, gehweglampen, außenlampen, außenleuchten, außenbeleuchtung, edelstahl, anthrazit, pollerleuchten, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, gartenlichter, für, draußen, outdoor, gartenweg, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, außenlichter, außenbereich, eingangsbereich, moderne, mit, strom, ausgefallene, außergewöhnliche |
| | |
| |