Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm
Artikel-Nr.:
     1609-319500LM307
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     319500LM307
EAN/GTIN:
     4262442795432
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen Weiß Breite 95cm

Die höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte überzeugt durch klassisch schönes Design und sorgt für effiziente Beleuchtung über dem Esstisch oder der Kochinsel.

Die drei Lampenschirme der 95cm breiten Hängelampe sind aus weißem Glas gefertigt und sind einzeln über ein Zuggewicht höhenverstellbar.
In Kombination mit dem Metallkorpus in Silber matt ist die Pendelleuchte ein schöner Hingucker und passt in moderne und auch klassische Wohnstile.

Die Hängeleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit 3 austauschbaren LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert.

Die Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Wandschalter in 3 Stufen dimmbar.
Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Breite: 95 cm, Tiefe: 19 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 19 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 80 cm bis 160 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, led, balken-pendelleuchte, hänge-lampe, hänge-leuchte, hängend-e, 3, mehr-flammig, klassisch-e, höhenverstellbar-e, mit, glas-schirm, lampenschirm, über-n, esstisch, esszimmer-lampe, küchenlampe, wohnzimmer-lampen, kücheninsel, kochinsel, couchtisch, silber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 156,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,94*
€ 233,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,26*
€ 232,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,59*
€ 219,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,76*
€ 210,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,00*
€ 185,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
371010407
ab € 76,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
342010307
ab € 163,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
305400LM411
ab € 91,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
343610307
ab € 82,25*
Ähnlich
Globo
54341-4Z
ab € 73,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.