Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ISDN Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
ISDN Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
ISDN Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
ISDN Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
Artikel-Nr.:
     1609-3239
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3239
EAN/GTIN:
     4004282432395
Suchbegriffe:
Abdeckung ISDN Dose
ISDN Abdeckung
abdeckung isdn dose

ISDN Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß

Diese zeitgemäße weiße ISDN Abdeckung aus Kunststoff passt mit seiner edlen Form in jede Wohnumgebung.

Sie können diese Abdeckung überall dort einsetzen wo ISDN Anschlüsse vorhanden sind.

Im Lieferumfang ist die ISDN Abdeckung enthalten.

* ISDN Abdeckung
* Material: Kunststoff
* Farbe: weiß
* Breite: 5,5 cm x Länge: 5,5 cm x Tiefe: 0,7 cm
Weitere Suchbegriffe: 3239, GAO, EverFlourish, Trend, ISDN, ISDN-Abdeckung, Abdeckung, Steckdosenblende, Steckdosenabdeckung, Rahmen, Blende, Abdeckblende, Abdeckrahmen, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
3232
ab € 1,66*
Sonstiges
GAO
3230
ab € 4,18*
Sonstiges
GAO
3231
ab € 2,50*
Sonstiges
GAO
3241
ab € 7,65*
Sonstiges
GAO
3242
ab € 12,08*
Sonstiges
GAO
3235
ab € 5,02*
Sonstiges
GAO
3233
ab € 1,65*
Sonstiges
GAO
3238
ab € 1,66*
Sonstiges
GAO
3236
ab € 2,41*
Sonstiges
GAO
3237
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.