| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-32470 Herst.-Nr.: 32470 EAN/GTIN: 4001133324700 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandstrahler RAN Grau mit Schalter, Gitterlampe schwenkbar, Breite 8cm Der Wandstrahler RAN überzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrial Look. Mit dem matt grauen Metallkorpus und dem Gitter Lampenschirm ist der Strahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das besondere Erscheinungsbild des 8cm breiten und 13,5cm hohen Wandstrahlers entsteht nicht zuletzt durch den "Käfig" aus Metall, der den Blick freigibt auf das innenliegende Leuchtmittel. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet der schwenkbare Strahler seine gesamte Schönheit, indem die Gitterform des Lampenschirms für interessante Lichtspiele sorgt. Der Strahler hat eine Wandausladung von 16cm und ist mit einer E14 Fassung ausgestattet, welche mit einem Leuchtmittel bis max. 40 Watt bestückt werden kann. Über den am Leuchtenkorpus integrierten Ein-/Ausschalter können Sie den Wandspot komfortabel bedienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Anthrazit, Grau matt | Abmessungen: | Höhe: 13,5 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, led spot, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, Gitterlampen, Gitterleuchten, Industrial, Industrielook, Industriedesign, Style, Designer, fürs, aus, mit, im, innen, Metall, Drahtgeflecht, Lampenschirme, Käfig, Korb, Schalter, grau, coole, stylische, moderne, schwenkbar, 1, flammig, einflammig, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |