| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-20533 Herst.-Nr.: 20533 EAN/GTIN: 4001133205337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwenkbarer Vintage Wandspot DIE, Gitterlampe schwarz mit Holz natur Dieser Vintage Wandspot aus dem Hause Honsel Leuchten überzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrie Look. Mit seinem Korpus aus Holz in Bucheoptik und dem Lampenschirm aus schwarzem Drahtgeflecht ist der Wandstrahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das besondere Erscheinungsbild der Wandlampe entsteht durch den matt schwarzen "Käfig" aus Metall, der den Blick freigibt auf das innenliegende Leuchtmittel. Nutzen Sie zum Beispiel große Globe, Rustika oder Filament Leuchtmittel, um mit geringem Aufwand größte Aufmerksamkeit zu erwecken und diese dekorative Retro Wandleuchte zum auffälligen Eyecatcher zu machen. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet der schwenkbare Wandspot seine gesamte Schönheit, indem die Gitterform des Lampenschirms für interessante Lichtspiele sorgt. So raffiniert wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Wandlampe aus der Serie DIE hat eine Wandausladung von 27 cm sowie eine Breite von 16 cm und eine Höhe von 23 cm. Sie ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Wandlampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz - Holz | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 27 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,575 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, spotleuchte e27, led spot, e27 sockel dimmbar, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, Gitterlampen, Retro, Vintage, moderne, schwenkbare, Design, für, Wohnzimmer, Flur, im, aus, mit, Holz, Metall, Draht, Drahtgeflecht, Gitter, Käfig, Korb, schwarze, Industrial, Industrielook, Wohnzimmerlampen, Flurlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |