Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
>
Artikel
Solarfackeln 6er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33536S3
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
33536S3
EAN/GTIN:
4262442791397
Suchbegriffe:
Solar-Leuchten
Solarlampe-n
Solar-Fackeln
Wegbeleuchtung
Solarfackeln 6er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Diese Solarfackeln im praktischen 6er Set verleihen Ihrem Garten, Ihrer Terrasse oder Ihrer Einfahrt eine besondere Lichtatmosphäre.
Ausgestattet mit einem natürlich wirkenden Flammeneffekt, sorgen die LED Gartenfackeln für ein realistisches, natürliches Flackern, ohne dass Sie sich Gedanken über offenes Feuer oder Rauchentwicklung machen müssen.
Dank der Schutzart IP44 können Sie diese 49,5cm großen Erdspießleuchten im Außenbereich als Wegeleuchten für die Einfahrt, Gehweglampen, stimmungsvolle Solarlichter für das Blumenbeet oder als Sockelleuchten für den Garten zum Einsatz bringen.
Durch das moderne Solarpanel auf der Oberseite laden sich die Erdspießleuchten tagsüber auf und können in den Abendstunden bei voll geladenem Akku (1xAAA 300mAh 1.2V) bis zu 8 Stunden ihr warmweißes Licht verbreiten. Durch den dekorativen Aussparungen werden tolle Lichtspiele erzeugt, die eine traumhafte Atmosphäre erzeugen und Ihre Abende im Freien mit schönen Lichteffekten begleiten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz satiniert
Abmessungen:
Höhe: 49,5 cm, Durchmesser: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (12 x 0,2 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (1600 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,1 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Weglampe-n
,
Gehwegleuchten
,
Gehweglampen
,
Garten-Beleuchtung
,
Gartenleuchten
,
6-er
,
Set
,
mit
,
Flammeneffekt
,
Erdspieß
,
für
,
den
,
Outdoor
,
ohne
,
Strom-Kabel
,
IP44
,
Schutzklasse
,
orientalisch-e
,
Terrassenlampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,16*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Schwarz Höhe 68cm
meineWunschleuchte
33S270
ab € 27,02*
Ähnlich
6 LED Solarleuchten mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, Höhe 70 cm
Perel
CSOLS09D6
ab € 28,30*
Ähnlich
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Globo
3346S
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen