Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchte
>
Artikel
6 LED Solarleuchten mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, Höhe 70 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-CSOLS09D6
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
CSOLS09D6
EAN/GTIN:
4260492258181
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
6 LED Solarleuchten mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, Höhe 70 cm
Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen dekorativen LED Solarleuchten!
Geliefert im praktischen 6er Set, können Sie diese Solar Gartenleuchten einfach überall in Ihrem Garten platzieren.
Allein im Hellen sind die Solarlampen schon ein toller Blickfang. Platzieren Sie diese Gartenlampen in Beeten an der Terrasse, als Wegeleuchte im Eingangsbereich oder schaffen Sie besondere Lichtpunkte im Garten und am Teich.
Und das alles ohne Strom!
Die Solarlampen haben einen Ein/Aus-Schalter und ist mit jeweils 1x NiMh Knopfzelle 40H ausgestattet, die sich tagsüber bei Sonnenschein automatisch auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Garteneuchten bei beginnender Dämmerung ein bzw. bei Tagesanbruch wieder aus.
Sie können die Gartenlampen, dank IP44 Ausrüstung in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als ausgefallene Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als ausgefallene Leuchte an Teichen
Die Perel Außenleuchte ist aus Edelstahl und Kunststoff gefertigt. Die Solarlampe hat einen Durchmesser von 3 cm und mit Sockel eine Höhe von ca. 70 cm.
Auch zu finden unter:
Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 70 cm, Durchmesser: 3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl.
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,07 kg
Batterien:
wiederaufladbare Batterie: 1x NiMh Knopfzelle 40H
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Wegeleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchten
,
solar lampe
,
CSOLS09D6
,
Solar-LED
,
Solar
,
Sonnenergie
,
Solarlampen
,
Solarlaterne
,
Laterne
,
Gartenlaterne
,
Außenleuchte
,
Gartenleuchte
,
Außenstehleuchte
,
Aussenstehleuchte
,
Aussenleuchte
,
Outdorleuchte
,
Outdoorlampe
,
Campingleuchte
,
Campinglampe
,
Campinglicht
,
Solarlicht
,
Gartenlicht
,
Aussenbeleuchtung
,
Gartenbeleuchtung
,
Lampion
,
Fackel
,
Gartenfackel
,
Sonnenlicht
,
Energiesparleuchte
,
IP44
,
Wintergarten
,
Garteneinrichtung
,
Gartenmöbel
,
Gartenhaus
,
Terrassenbeleuchtung
,
Gartentisch
,
Campingmöbel
,
Camping
,
Wohnwagen
,
Zelt
,
Urlaub
,
Strandlicht
,
Perel
,
Velleman
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,19*
€ 41,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED
Perel
CSOLS11D2
ab € 14,15*
Sonstiges
2 LED Solarleuchten mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, Höhe 70 cm
Perel
CSOLS09D2
ab € 9,72*
Sonstiges
2er Set LED Solarleuchten Wegeleuchten 1m, Solar Gartenleuchten Außenbeleuchtung
Globo
332S38S3
ab € 94,34*
Sonstiges
4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED
Perel
CSOLS11D4
ab € 28,26*
Sonstiges
4 LED Solarleuchten mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, Höhe 70 cm
Perel
CSOLS09D4
ab € 18,77*
Sonstiges
8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel
Globo
33S247
ab € 30,02*
Sonstiges
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
Globo
3376
ab € 15,89*
Sonstiges
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 30cm mit Erdspieß
Globo
3378
ab € 24,79*
Sonstiges
LED Solarleuchte Wegeleuchte 1m, Solar Gartenleuchte zur Außenbeleuchtung
Globo
33238S3
ab € 47,76*
Sonstiges
Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff
Perel
CSOL19
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen