| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-336S46 Herst.-Nr.: 336S46 EAN/GTIN: 4262442797283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set LED Solarkugeln aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm 2er Set Dekorative LED Solarkugeln aus Metall in Silber Gold Diese kugelförmigen Solarleuchten haben einen Durchmesser von 30cm und sind ein echtes Dekoelement für Ihren Außenbereich. Sie bestehen aus Metall in Silber Antik und erzeugen dank der Dekorstanzung und dem goldfarbenen Inneren ein eindrucksvolles Lichtspiel. Die Solarlampen sind mit jeweils einem LED-Leuchtmittel mit 0,12 Watt ausgestattet, welches ein 3.000 Kelvin warmweißes Licht ausstrahlt. Sie werden über ein Solarpanel tagsüber aufgeladen, bei anbrechender Dunkelheit geben sie ihr gespeichertes Licht wieder ab. Durch den abnehmbaren Erdspieß können Sie diese Kugelleuchten nicht nur als Stecklampen, sondern auch als dekorative Bodenleuchten auf Ihrer Terrasse, Ihrem Balkon, Ihrem Garten oder in jedem anderen Outdoor Bereich zum Einsatz bringen. Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für fast jeden Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber - Gold | Abmessungen: | Höhe: 41 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,12 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 300 mAh (3,7 V) fest verbaut | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,86 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: außenlampe, für, dr-außen, outdoor, led, mit, erdspieß, gartenleuchten, ausgefallene, garten-beleuchtung, deko, terrasse-nlampe, solar-kugel, kugelleuchte, leuchtkugel, terrasse-nleuchte, gartenlampe, gartenweg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |