Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß
LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß
LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß
LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß
LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß
LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß
LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß
Artikel-Nr.:
     1609-33819
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33819
EAN/GTIN:
     9007371423989
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Candlelight LED

LED Solarkugel mit Kerze - Leuchtkugel rauchfarbig Ø 25cm mit Erdspieß

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit dieser dekorativen LED Solarleuchte neue Akzente!

Mit ihrem kugelförmigen Design lässt sich die rauchfarbige Erdspießleuchte besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 ist die Gartenlampe zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schönen Lichtpunkt im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als zeitgemäße Außenlampe in jedem anderen Outdoor Bereich.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Leuchtkugel verfügt über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchte befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampe sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 1 x 0,06 Watt. Mit dieser zeitlosen Kugelleuchte setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 38,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Kerzen, Kugelleuchte, Leuchtkugel, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led kugelleuchte, candlelight led, solar-leuchte globo, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Erdspießlampen, Erdspießleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Solarkugeln, Gartenkugeln, Lichtkugel, Leuchtkugeln, Wegebeleuchtung, Wegeleuchten, Wegelampen, Gehwegleuchten, Geweglampen, Ideen, für, den, Outdoor, Aussen, draußen, Gartengestaltung, Deko, mit, Erdspieß, rauchfarben, rauchfarbig, schwarz, schwarze, Kerze, Kerzen, IP44, 25, cm, ohne, Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33827
ab € 19,14*
Ähnlich
Globo
33465
ab € 16,81*
Ähnlich
Globo
33353
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.