Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Moderne Außenleuchte SEINE mit LED, Ø 26 cm, Druckguss Aluminium, IP54
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33S61-GR
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
33S61-GR
EAN/GTIN:
4260529931933
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Moderne Außenleuchte SEINE mit LED, Ø 26 cm, Druckguss Aluminium, IP54
Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßigen blendfreiem Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.
Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Druckguss Aluminium und weißem Kunststoff. Durch ihre runde Form in Anthrazit passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.
Die Wandlampe hat einen Durchmesser von 26 cm und eine Ausladung von 10,2 cm. Mit einer Schutzart von IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe SEINE in jeder Hinsicht gerecht.
Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit 6 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Selbstverständlich können Sie die Lampe auch mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder anderen LEDs bestücken.
Auch zu finden unter:
Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Tiefe: 10,2 cm, Durchmesser: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,2 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
e 27 außen-wandleuchte led ip 54
,
led außenwandleuchte
,
led außen-wandleuchte
,
33S61-GR
,
Lutec
,
Außenleuchte
,
Außenleuchten
,
Aussenleuchte
,
aussenleuchten
,
Außenlampe
,
außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
aussenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung Haus
,
Wegeleuchte
,
Wegeleuchten
,
außenwandleuchten
,
Wandleuchte außen
,
Wandleuchten außen
,
Wandlampe außen
,
Wandlampen außen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Terrassenlampen
,
Terrassenleuchten
,
Outdoor Lampe
,
Lutec Außenleuchten
,
Eco Light
,
Seine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,23*
€ 52,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,31*
€ 49,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ranex 5000.029 Wandleuchte Classico Aluminium/Glas
RANEX
10.009.09
ab € 13,63*
Sonstiges
Ranex 5000.030 Wandleuchte Classico Aluminium
RANEX
10.009.10
ab € 10,15*
Sonstiges
Ranex 5000.298 Wandleuchte Alicante, RVS, Glas
RANEX
10.010.25
ab € 10,49*
Sonstiges
Ranex 5000.318 Edelstahl Außenwandleuchte Milo mit
RANEX
10.010.39
ab € 19,22*
Sonstiges
Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia
RANEX
10.010.51
ab € 21,62*
Sonstiges
Ranex 5000.466 LED Wandleuchte außen
RANEX
10.011.57
ab € 10,50*
Sonstiges
Smartwares 10.042.69 Außenwandleuchte RX1010
Smartwares
10.042.69
ab € 8,20*
Sonstiges
Smartwares 10.042.73 Außenwandleuchte RX1010-38R-S
Smartwares
10.042.73
ab € 16,81*
Sonstiges
Smartwares BE100W Kellerleuchte rund, 60 W, weiߟ
Smartwares
10.021.55
ab € 5,85*
Sonstiges
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares
10.021.56
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen