Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm
Artikel-Nr.:
     1609-342010232
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     342010232
EAN/GTIN:
     4017807542127
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte MADISON 2 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 52cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 2 flammige Vintage Pendelleuchte: Zeitlos, schlicht und dennoch charakteristisch!

Die LED Pendelleuchte MADISON sorgt durch ihre moderne Formsprache für schlichte Eleganz. Die anmutigen Glasschirme können individuell in der Höhe verstellt werden und setzt die gewünschten Lichtakzente. Im beleuchteten Zustand wird das sonst verspiegelte Glas transparent und schafft durch Lichtspiegelungen besondere Akzente, die Gemütlichkeit und Ruhe versprühen.
Der Materialmix aus schwarz mattem Metall und Glas in Chrom bedampft setzt Akzente und macht die Leuchte zu etwas Einzigartigem.

Das 2 flammige Pendel hat eine Breite von 52 cm, der Schirmdurchmesser misst 18 cm und die Abhängung ist von 95 von 150 cm verstellbar. Über dem Wohnzimmertisch oder mittig über dem Esstisch platziert, kommt die Leuchte optimal zur Geltung.

Das Pendel ist mit zwei fest verbauten SMD LED Modul mit je 8 Watt, 900 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet. Zusätzlich verfügt die dimmbare Leuchte über einen SWITCH DIMMER und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugt werden, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Grau
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 52 cm, Tiefe: 18 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 95 cm bis 150 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 8 Watt)
Lichtstärke:
2 x 900 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenbeleuchtung, Kugellampen, Kugelleuchten, Kugelpendel, Kugelform, 2, zweiflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, runde, schöne, minimalistische, moderne, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Designlampen, 70er, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Treppenhaus, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Dimmer, dimmbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 119,10*
€ 147,86*
1
€ 5,95*
ab € 118,74*
€ 148,61*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 124,84*
€ 156,20*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 139,32*
€ 173,42*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 253,45*
€ 304,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20970
ab € 231,69*
Ähnlich
k.A.
317000332
ab € 98,18*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60907
ab € 184,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302000342
ab € 70,22*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310390332
ab € 101,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.