| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-342010332 Herst.-Nr.: 342010332 EAN/GTIN: 4017807542172 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte MADISON 3 flammig höhenverstellbar mit Chrom Rauchglas, 82cm Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 3 flammige Vintage Pendelleuchte: Zeitlos, schlicht und dennoch charakteristisch! Die LED Pendelleuchte MADISON sorgt durch ihre moderne Formsprache für schlichte Eleganz. Die anmutigen Glasschirme können individuell in der Höhe verstellt werden und setzt die gewünschten Lichtakzente. Im beleuchteten Zustand wird das sonst verspiegelte Glas transparent und schafft durch Lichtspiegelungen besondere Akzente, die Gemütlichkeit und Ruhe versprühen. Der Materialmix aus schwarz mattem Metall und Glas in Chrom bedampft setzt Akzente und macht die Leuchte zu etwas Einzigartigem. Das 3 flammige Pendel hat eine Breite von 82 cm, der Schirmdurchmesser misst 18 cm und die Abhängung ist von 95 von 150 cm verstellbar. Über dem Wohnzimmertisch oder mittig über dem Esstisch platziert, kommt die Leuchte optimal zur Geltung. Das Pendel ist mit drei fest verbauten SMD LED Modul mit je 8 Watt, 900 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet. Zusätzlich verfügt die dimmbare Leuchte über einen SWITCH DIMMER und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugt werden, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 82 cm, Tiefe: 18 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 95 cm bis 150 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 900 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Kugellampen, Kugelleuchten, Kugelpendel, Kugelform, 3, dreiflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, runde, minimalistische, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Designlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Treppenhaus, Loft, Diele, Dimmer, dimmbar, höhenverstellbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 167,39* | € 205,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,64* | € 207,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 176,78* | € 216,90* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 215,98* | € 265,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,14* | € 426,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|