Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm
Artikel-Nr.:
     1609-343310105
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     343310105
EAN/GTIN:
     4017807597929
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Silber Breite 100cm

Die höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS aus dem Hause Trio Leuchten ist die perfekte Wahl, wenn Sie es schlicht und funktional mögen.

Über einen touch Sensor an der Leuchte ist sie in 3 Helligkeitsstufen dimmbar; über einen zweiten Sensor ist die Lichttemperatur von warmweiß (2700 Kelvin) bis tageslichtweiß (6500 Kelvin) einstellbar.
Durch Antippen ändert sich die Lichttemperatur stufenweise, durch kontinuierliches Halten des Sensors ändert sich die Lichttemperatur stufenlos.
Der Up and Down Lichteffekt rundet das Lichtszenario raffiniert ab.

So passt die HELIOS nicht nur perfekt über den Esstisch oder die Kücheninsel, sondern eignet sich auch als Tageslichtlampe im Büro und Arbeitszimmer.

Durch die neuartige "Lift me" Funktion ist die Hängeleuchte ohne Gegengewicht durch einfaches Anheben in der Höhe von 60cm bis 150cm stufenlos höhenverstellbar.
Die Haltekabel wickeln sich dabei ganz einfach verdeckt im Baldachin auf, ohne das Schrauben oder Federn gelöst werden müssen.

Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 27 Watt und 3300 Lumen garantiert die 100cm breite Hängelampe in der Farbgebung Silber gebürstet effiziente Beleuchtung in jedem Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber gebürstet
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 8 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 60 cm bis 150 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3300 Lumen = 3300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,9 kg
Wissenswertes:
Durch Antippen ändert sich die Lichttemperatur stufenweise - durch Halten des Sensor ändert sich die Lichttemperatur stufenlos
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, led, balkenpendelleuchte, pendellampe, hängeleuchte, hängelampe, hängend, für, übern, silber, dimmbare, höhenverstellbare, tageslichtlampen, tageslichtleuchten, tageslichtweiß, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmertisch, küchentisch, küchenlampen, wohnzimmerlampen, kücheninsel, kochinsel, moderne, bürolampen, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, schmale, große, stufenlos, mit, minimalistische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 71,42*
€ 92,74*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 127,93*
€ 162,04*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
379190707
ab € 125,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
375310505
ab € 191,59*
Ähnlich
Fischer & Honsel
211224
ab € 94,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
S936610107
ab € 191,35*
Ähnlich
TRIO Leuchten
559232
ab € 137,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.