| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-S936610107 Herst.-Nr.: S936610107 EAN/GTIN: 4017807569933 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte VIKTOR dimmbar & höhenverstellbar, Breite 115cm, Silber Höhenverstellbare Design LED Pendelleuchte in Silber matt mit Dimmer für Lichtfarbe und Lichtstärke. Der Reiz dieser Pendelleuchte liegt in ihrem schlichten, unaufdringlichen Design, das Zeitlosigkeit und Purismus ausstrahlt. Die Lichtzonen aus Acryl verschmelzen mit dem Leuchtkörper zu einer harmonischen Einheit und sorgen für eine ausgewogene Lichtverteilung in alle Richtungen. Das minimalistische Design der Hängelampe bietet mit einer Gesamtbreite von 115,5 cm und einem Schirmdurchmesser von 8 cm zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich ist die Pendelleuchte über eine komfortable Höhenverstellung mühelos in der Abhängung verstellbar. Über eine im Baldachin verborgenen Seilaufwicklung kann die Leuchte stufenlos zwischen 80 cm und 160 cm Auszugslänge verstellt werden. Ob über repräsentativen Esstischen in Küche und Esszimmer, über der Küchentheke, dem Besprechungstisch im Büro oder in großzügigen Empfangshallen - diese zeitlose Design Hängelampe ist in jedem Fall ein echter Hingucker. Ausgestattet ist das Pendel mit einem SMD-LED Modul mit einer Leistung von 37 Watt und 4300 Lumen. Die Lichtfarbe ist von 2000-4000 Kelvin (Warmweiß - Neutralweiß) einstellbar. Über einen externen Phasenabschnittsdimmer kann die Helligkeit und die Lichtfarbe individuell angepasst werden. Je weiter die Helligkeit reduziert wird, desto wärmer wird auch das Licht. Für ein helles weißes Licht starten Sie mit 4000 Kelvin Farbtemperatur und können dieses bei Bedarf für eine warme gemütliche Atmosphäre stufenlos auf 2000 Kelvin herab dimmen. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 115,5 cm, Durchmesser: 8 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 80 cm bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 37 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4300 Lumen = 4300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2000 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Lampen, Leuchten, Design, Esstischlampen, Esstischleuchten, Couchtisch, Esstisch, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Eingangsbereich, Diele, Flur, Wohnzimmer, Esszimmer, Büro, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Dimmer, dimmbar, Lichtfarbe, einstellbar, Stableuchte, Lampenschirm, Zylinder, minimalistisch, Silber, LED |
| | |
| |