| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-343310132 Herst.-Nr.: 343310132 EAN/GTIN: 4017807597950 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS touch dimmbar, Schwarz Breite 100cm Die höhenverstellbare LED Pendelleuchte HELIOS aus dem Hause Trio Leuchten ist die perfekte Wahl, wenn Sie es schlicht und funktional mögen. Über einen touch Sensor an der Leuchte ist sie in 3 Helligkeitsstufen dimmbar; über einen zweiten Sensor ist die Lichttemperatur von warmweiß (2700 Kelvin) bis tageslichtweiß (6500 Kelvin) einstellbar. Durch Antippen ändert sich die Lichttemperatur stufenweise, durch kontinuierliches Halten des Sensors ändert sich die Lichttemperatur stufenlos. Der Up and Down Lichteffekt rundet das Lichtszenario raffiniert ab. So passt die HELIOS nicht nur perfekt über den Esstisch oder die Kücheninsel, sondern eignet sich auch als Tageslichtlampe im Büro und Arbeitszimmer. Durch die neuartige "Lift me" Funktion ist die Hängeleuchte ohne Gegengewicht durch einfaches Anheben in der Höhe von 60cm bis 150cm stufenlos höhenverstellbar. Die Haltekabel wickeln sich dabei ganz einfach verdeckt im Baldachin auf, ohne das Schrauben oder Federn gelöst werden müssen. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 27 Watt und 3300 Lumen garantiert die 100cm breite Hängelampe in der Farbgebung Schwarz matt effiziente Beleuchtung in jedem Einsatzbereich. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 8 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 60 cm bis 150 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3300 Lumen = 3300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,9 kg | Wissenswertes: | Durch Antippen ändert sich die Lichttemperatur stufenweise - durch Halten des Sensor ändert sich die Lichttemperatur stufenlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, led, balkenpendelleuchte, pendellampe, hängeleuchte, hängelampe, hängend, für, übern, schwarz, dimmbare, höhenverstellbare, tageslichtlampen, tageslichtleuchten, tageslichtweiß, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmertisch, küchentisch, küchenlampen, wohnzimmerlampen, kücheninsel, kochinsel, moderne, bürolampen, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, schmale, große, stufenlos, mit, minimalistische |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,58* | € 87,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,11* | € 111,42* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 121,69* | € 152,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|