| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-36430-2 Herst.-Nr.: 36430-2 EAN/GTIN: 9007371445028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solarleuchten 2er Set Wandleuchten, Diamant-Design, H.12cm Das diamantförmige Design mit Kunststoffkristallen verleiht diesen Solarleuchten ihren besonderen Charakter. An Zäunen, an der Fassade/Hauswand, auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten angebracht, diese Wandleuchten setzen neue Akzente bei der Gestaltung Ihrer Außenanlage. Im Eingeschaltetem Zustand wirft dieses Außenwandleuchten 2er Set glanzvolle Lichtmuster an der angebrachten Oberfläche und sorgt somit für eine gemütliche und stimmungsvolle Atmosphäre. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP 44 können Sie die 12cm hohen Wandlampen problemlos in Außenbereichen einsetzen. Tagsüber wird das fest verbaute LED Modul der jeweiligen Solarlampen über das Solarpanel aufgeladen und sorgt dafür, dass die Außenwandlampen bei vollständiger Aufladung bis zu 8 Stunden leuchten. Die LEDs haben eine jeweilige Leistung von 0.5 Watt und strahlen mit 10 Lumen bei einer warmweißen Farbtemperatur von 3000 Kelvin. Die Lichtausbeute beträgt 7 Lumen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 9,8 cm, Tiefe: 5,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 10 Lumen = 10 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,33 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, solar-leuchte globo, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegbeleuchtung, Wegelampen, Wegeleuchten, Außenwandbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Hauswand, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, mit, LED, Akku, für, den, draußen, Outdoor, ohne, Strom, Kabel, schwarze, Kunststoffkristalle, IP44, Schutzklasse, ideen, beleuchten, außenwandlampen, außenwandleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |