| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6990901012 Herst.-Nr.: 6990901012 EAN/GTIN: 6939412014999 |
| |
|
| | |
| Solar LED Außenwandleuchte FIA Schwarz Aluminium, 14x14cm, Höhe 21cm LED Solar Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder im klassischen Design. Das integrierte Solarpanel, welches das Licht der Sonne einfängt und in Strom umwandelt, schenkt Ihnen eine flexible und energiesparende Möglichkeit der Anwendung im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Weg zum Haus. Ganz ohne Stromanschluss und mit integriertem Akku spendet die Wandleuchte überall Licht, wo es benötigt wird. Die rustikale Wandlaterne ist aus Aluminiumguss gefertigt und setzt mit der Farbgebung in Schwarz matt, in Kombination mit dem transparenten Glas, gekonnte Akzente an der Hauswand, die Schutzart IP44 unterstreicht die Witterungsbeständigkeit der eckigen Leuchte. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 20,7cm, eine Breite von 14x14 cm und Tiefe 16,4cm ab Wand. Ausgestattet ist die Wegeleuchte mit einem austauschbaren E27 Fialment LED mit 2 Watt, 200 Lumen & 2700 Kelvin. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 13,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 200 Lumen = 200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1500 mAh (3,7 V) | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 7-9 h – Leuchtdauer: ca. 2-25 h (volle Sonnenenergie) | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 1,47 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, led außenwandleuchte, Solar, Laternen, für, den, Garten, Gartenleuchten, Solarlampen, Gartenbeleuchtung, mit, Bewegungsmelder, Balkon, Leuchten, Lampen, Beleuchtung, Außenwandleuchten, Aussenwandleuchten, Außenwandbeleuchtung, Hausbeleuchtung, außen, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, LED, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wand, und, Dauerlicht |
| | |
| |