Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-36516
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     36516
EAN/GTIN:
     9007371423705
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe

LED Solarleuchte in Holzfarben mit Globe Höhe 25,5cm

Dekorative Solarleuchte mit Baumstamm Design und Filament Globe

Man könnte fast meinen es sei ein Kunstwerk, diese Solarlampe wirkt durch ihr ausgefallenes Design und dem Zusammenspiel aus braunem Kunststoff in Holzoptik und dem klaren Filament Globe sehr elegant und edel.

Die Solarleuchte im außergwöhnlichem Baumstamm Design ist eine wunderschöne Ergänzung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Das solarbetriebene LED-Leuchtmittel ist von einer transparenten Kugel umschlossen, was zusammen mit dem angenehm warmweißen Licht zu einer stimmungsvollen Atmosphäre sorgen kann.

Dank Schutzart IP44 ist diese Außenleuchte sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung, stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, oder auch als außergewöhnliche Tischleuchte auf Ihrem Balkon.

Und das alles ganz ohne Strom!

Das Licht der Sonne kann durch das eingebaute Solarpanel eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Bodenleuchte ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit glanzvollen Lichtspielen für die perfekte Atmosphäre!

*Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Holz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 25,5 cm, Breite: 30,5 cm, Tiefe: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, warmweiß globeform, led globelampe, solar-leuchte globo, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Bodenlampen, Bodenleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Solarkugeln, Gartenkugeln, Lichtkugel, Leuchtkugeln, Glaskugeln, Ideen, für, den, Balkon, Garten, Outdoor, Aussen, draußen, Gartengestaltung, Deko, mit, aus, IP44, ohne, Strom, Kabel, kugelform, Holzoptik, Holz, braun, klein, kleine, Baumstamm, Holzstamm, Baum, Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,36*
€ 48,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33469
ab € 31,15*
Ähnlich
Globo
33815
ab € 36,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.