Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-36654
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     36654
EAN/GTIN:
     9007371430055
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform

Solarlaterne Holzoptik mit LED Kerze - hängend oder stehend, Höhe 33,5cm

Ausgefallene Solarlaterne mit LED Kerze flackernd und Lampenkäfig in Holzoptik, Höhe 33,5cm

Diese ausgefallene Solarleuchte begeistert durch Ihr schönes Design. In einem Käfig mit Holzoptik (Ø20cm) befindet sich eine weiße LED-Kerze, welche ein 3200 Kelvin warmes Licht ausstrahlt und somit für faszienierende Lichtspiele und eine angenehme Atmosphäre sorgt.

Mithilfe der Halterung kann die 33,5cm große Solarlampe aufgehängt oder hingestellt werden. Sei es im Garten, auf der Terrasse oder als dekorative Balkonbeleuchtung, diese Solarlaterne sorgt für stimmungsvolle Lichtakzente in Ihrem Außenbereich.

Die Außenlaterne wird von einem effizienten Solarpanel betrieben, das während des Tages Sonnenenergie sammelt und sie in Strom umwandelt, der die LED-Kerze im Inneren der Laterne zum flackern bringt. Sobald die Sonne untergeht, wird die Laterne automatisch eingeschaltet und sorgt bis zu sechs Stunden lang für eine richtige Wohlfühlatmosphäre.

Zusätzlich zum Dämmerungssensor verfügt diese Outdoor Hängeleuchte über einen Ein/Aus-Schalter.

Durch die Schutzart IP 44 ist die Solarlampe gegen Spritzwasser geschützt und damit ideal für den Außenbereich geeignet.

Worauf warten Sie? - Dekorieren Sie Ihren Garten, Balkon oder Terrasse mit warmen und gemütlichen Solarlichtern!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Holz - Schwarz, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 33,5 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3200 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, flackerkerzen led, led kerzen, LED, Solarlaternen, Tischleuchten, Tischlampen, Außenleuchten, Außenlampen, ohne, Strom, Hängelampen, Hängeleuchten, Bodenleuchten, Bodenlaternen, Außenlaternen, Terrassenlampen, Outdoor, Akku, für, zum, hängen, Außenhängeleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, kabellos, Solarlampen, draußen, Holzoptik, mit, Kerzenlicht, flackernde, Schalter, Flammeneffekt, Flammenlicht, Lampenkäfig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R55256111
ab € 24,09*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55346132
ab € 30,46*
Ähnlich
Globo
33284
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.