| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R55256111 Herst.-Nr.: R55256111 EAN/GTIN: 4017807492064 |
| |
|
| | |
| Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm Solarleuchten – eine energiesparende und flexible Alternative für stimmungsvolle Beleuchtung! Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Die Tischleuchte verfügt über einen Flammen-Effekt, und sorgt aufgeladen im Innen- oder Außenbereich für Gemütlichkeit und ein stimmungsvolles Ambiente. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet. Die 30cm hohe, und mit einem Durchmesser von 26cm große Outdoor Lampe ist dank Schutzart IP44 gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Die Leuchtdauer der Tischleuchte beträgt 5 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden. Das moderne Korb-Design in Braun verleiht Ihrem Outdoor-Bereich eine Wohlfühlatmosphäre und dekorative Akzente. Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Kerzen Flackern die perfekte Atmosphäre! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Braun | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Durchmesser: 26 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,2 Watt) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 5 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, led kerzen, LED, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Bodenlaterne, Laterne, indirekt, Outdoor, außen, aussen, draußen, Akku, Garten, Terrasse, Balkon, Camping, Beleuchtung, ohne, Strom, Kabellos, Solar, Solarlampen, Flammen, Effekt, Tisch, Warmweiß, mit, für, die, Schalter, Kleine, Mini, Dämmerungssensor, Draht, Gitter, Reality |
| | |
| |