| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-366S31 Herst.-Nr.: 366S31 EAN/GTIN: 4262442796514 |
| |
|
| | |
| 2er Set Kleine LED Outdoor Solar Tischleuchten Gitterschirm Schwarz, Höhe 21cm 2er Set Kleine LED Outdoor Solar Tischleuchten Diese 21cm hohen Außentischleuchten aus Kunststoff haben einen Lampenschirm mit einem gestanztem Muster, in dessen Inneren sich ein filigranes Filament LED mit einer Leistung von 0,06 Watt und 3.000 Kelvin in warmweiß befindet, das für schöne Lichteffekte sorgt. Der inkludierte AAA NiMh Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf und ist austauschbar. Über den praktischen Schiebeschalter lassen sich die Leuchten bequem ein- und ausschalten. Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf der Terrasse oder auf dem Gartentisch - diese Leuchten sorgen für ein gemütliches Ambiente bei Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 21 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,11 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, solarleuchte-n, solarlampe-n, solar-licht, solarbeleuchtung, gartenleuchten, außenleuchte-n, außenlampe, für, dr-außen, outdoor, tisch-leuchte, tischlampe, garten-beleuchtung, balkon, terrassenlampen, ohne, kabel-los, strom, terrassenleuchte, Terrasse-nbeleuchtung |
| | |
| |