Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
Artikel-Nr.:
     1609-R55346S132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R55346S132
EAN/GTIN:
     4260768175105
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm

2er SET - Solarleuchten – eine energiesparende und flexible Alternative für stimmungsvolle Beleuchtung!

Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

So können Sie entscheiden, ob Sie die Solarleuchte an der Hanf Aufhängung an die Decke hängen, z.B. an einer Outdoor Überdachung oder am Balkon, oder als Tischleuchte auf der Terrasse platzieren möchten. Dabei können Sie die Leuchte nach Lust und Laune frei positionieren, ohne auf Steckdosen in der Umgebung achten zu müssen!

Die Tischleuchte verfügt über einen Flammen-Effekt, und sorgt aufgeladen im Innen- oder Außenbereich für Gemütlichkeit und ein stimmungsvolles Ambiente. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet.

Die 28cm hohe, 18x18cm breit & tiefe Outdoor Lampe ist dank Schutzart IP44 gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.

Die Leuchtdauer der Tischleuchte beträgt 5 -6 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden. Das moderne Korb-Design in Schwarz verleiht Ihrem Outdoor-Bereich eine Wohlfühlatmosphäre und dekorative Akzente.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Kerzen Flackern die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 5 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,785 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, LED, Tisch-Lampen, Tisch-Leuchten, Terrassen-lampen, Terrassen-Beleuchtung, indirekt, Outdoor, außen, aussen, draußen, Akku, Garten, Balkon, Camping, ohne, Strom, Kabellos, Solar-leuchten, Solarlampen, Flammen, Effekt, mit, für, die, Schalter, Kleine, Gitter, auf-hängend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,83*
€ 100,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,10*
€ 100,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,96*
€ 92,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
850144
ab € 44,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55136132
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.