Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
>
Artikel
2er Set LED Solarlaternen Rauchglas, hängend oder stehend, Höhe 25cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-366S46
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
366S46
EAN/GTIN:
4262442797177
Suchbegriffe:
solarleuchte
solarlampe
solar-licht
solarbeleuchtung
2er Set LED Solarlaternen Rauchglas, hängend oder stehend, Höhe 25cm
2er Set LED Solarlaternen mit Rauchglas Lampenschirm
Diese 25cm hohe Solar Außenlaternen bestehen aus schwarzem Metall und haben einen rauchfarbigen Glas Lampenschirm, in dessen Inneren sich ein fest verbautes LED mit 0,5 Watt und 3.000 Kelvin in warmweiß befindet, welches für angenehmes Licht sorgt. Mit der Möglichkeit sie aufzuhängen oder hinzustellen, bieten sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Außenbereichen.
Die Außenleuchten werden über ein Solarpanel tagsüber aufgeladen. Der inkludierte AAA NiMh Akku ist austauschbar.
Über den praktischen Druckschalter lassen sich die Leuchten bequem ein- und ausschalten.
Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob hängend in Bäumen und Sträuchern oder stehend auf dem Gartentisch - diese Leuchten sorgen für ein gemütliches Ambiente auf Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Durchmesser: 11,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,69 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
garten-leuchte
,
gartenlampe
,
gartenbeleuchtung
,
außenlampe
,
außenleuchte
,
für
,
dr-außen
,
outdoor
,
terrasse-nlampe
,
terrassenleuchte
,
hängeleuchte
,
laterne
,
hängend
,
stehend
,
tischleuchte
,
tischlampe
,
balkon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,76*
€ 58,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Set LED Solarlaterne Bernsteinfarbig Glas, hängend oder stehend, H 30cm
meineWunschleuchte
366S49
ab € 51,14*
Ähnlich
2er Set LED Solarlaternen Silber mit bernsteinfarbigem Lampenschirm, H 36,5cm
meineWunschleuchte
366S47
ab € 60,37*
Ähnlich
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
meineWunschleuchte
332S84
ab € 34,48*
Ähnlich
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
meineWunschleuchte
36S654
ab € 36,01*
Ähnlich
Solarlaternen 2er SET Metall Rattanoptik, hängend oder stehend, Höhe 30cm
meineWunschleuchte
33S668
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen