Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-36S654
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     36S654
EAN/GTIN:
     4262382968125
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform

Solarlaternen 2er SET Holzoptik mit LED Kerze, Höhe 33,5cm

Ausgefallene Solarlaternen mit LED Kerze flackernd und Lampenkäfig in Holzoptik, Höhe 33,5cm

Diese ausgefallenen Solarleuchten begeistern durch Ihr schönes Design. In einem Käfig mit Holzoptik (Ø20cm) befindet sich eine weiße LED-Kerze, welche ein 3200 Kelvin warmes Licht ausstrahlt und somit für faszienierende Lichtspiele und eine angenehme Atmosphäre sorgt.

Mithilfe der Halterung können die 33,5cm großen Solarlampen aufgehängt oder hingestellt werden. Sei es im Garten, auf der Terrasse oder als dekorative Balkonbeleuchtung, diese Solarlaternen sorgen für stimmungsvolle Lichtakzente in Ihrem Außenbereich.

Die Außenlaternen werden von einem effizienten Solarpanel betrieben, das während des Tages Sonnenenergie sammelt und sie in Strom umwandelt, der die LED-Kerze im Inneren der Laternen zum flackern bringt. Sobald die Sonne untergeht, werden die Laternen automatisch eingeschaltet und sorgen bis zu sechs Stunden lang für eine richtige Wohlfühlatmosphäre.

Zusätzlich zum Dämmerungssensor verfügen diese Outdoor Hängeleuchten über einen Ein/Aus-Schalter.

Durch die Schutzart IP 44 sind die Solarlampen gegen Spritzwasser geschützt und damit ideal für den Außenbereich geeignet.

Worauf warten Sie? - Dekorieren Sie Ihren Garten, Balkon oder Terrasse mit warmen und gemütlichen Solarlichtern!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Holz - Schwarz, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 33,5 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3200 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, led kerzenlampe warmweiß, candlelight led, led kerze, Garten-Beleuchtung, Garten-Lampen, Solar-Leuchten, Außenlaterne-n, Außen-Hängeleuchte, mit, LED, Kerze-n, für, den, draußen, Outdoor, Balkon, ohne, Strom, Kabel, Tischlampe-n, Solarlampe-n, Terrassenleuchte-n, zum, auf-hängen, hängend-e, Holz-Optik, ausgefallen-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,67*
€ 59,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,52*
€ 54,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,03*
€ 42,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R55256S111
ab € 91,52*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R55346S132
ab € 65,47*
Ähnlich
meineWunschleuchte
332S84
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.