Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm
Artikel-Nr.:
     1609-36744
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     36744
EAN/GTIN:
     9007371445158
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Außen-Pendelleuchte

Solarlaterne Hängeleuchte mit Seil, Leuchtkugel Metall Silber Antik Ø12cm

Dekorative LED Solarlaterne mit Seil zum Aufhängen, Leuchtkugel aus Metall in Silber Antik

Der Garten und Balkon ist schön aufgeräumt, die Blumen und Pflanzen entfalten sich in den schönsten Farben und Formen und dennoch fehlt das gewisse Etwas...

Dann ist diese Hängelaterne genau das wonach Sie suchen!

Mit dieser orientalischen Solarkugel zaubern Sie ein märchenhaftes Ambiente in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon. Die kugelförmige Solarleuchte in Silber Antik erzeugt dank des gestanzten Metall und dem kupferfarbenen Inneren faszinierende Lichtspiele in Ihrem Außenbereich.

Dank Schutzart IP44 ist diese Outdoor Hängeleuchte sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können. Die an einem Seil hängende Solarkugel kann hervorragend als dekortaive Baumbeleuchtung in Ihrem Garten, als stimmungsvolle und romantische Balkonbeleuchtung oder auch als ausgefallene Terrassenlampe in Ihrem Eingangsbereich zum Einsatz gebracht werden.

Und das alles ganz ohne Strom!

Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. Der eingebaute Akku der Kugellampe sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu sechs Stunden. So haben Sie die Möglichkeit die Solarleuchte ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

Zusätzlich zum Dämmerungssensor verfügt diese Außenlaterne über einen Ein/Aus-Schalter.

Worauf warten Sie? - Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit glanzvollen Lichtspielen für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber antik - Kupfer
Abmessungen:
Höhe: 26 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenpendelleuchte, Kugelleuchte, Leuchtkugel, LED Außendeckenleuchte, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led pendelleuchte 3000k, outdoor kugelleuchte, led kugelleuchte, LED, Solarlaterne, Außenleuchten, Außenlampen, ohne, Strom, Kabel, hängend, Hängelampen, Hängeleuchten, Außenlaterne, Terrassenlampen, Outdoor, mit, Akku, Seil, Schalter, für, zum, hängen, Außenhängeleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Balkonbeleuchtung, Baumbeleuchtung, kabellos, Camping, Solarlampen, draußen, dekorative, ausgefallene, orientalische, Metall, Silber, Leuchtkugeln, Solarkugeln, Gartenkugeln, Hängelaterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33626
ab € 20,33*
Ähnlich
Globo
33668
ab € 13,65*
Ähnlich
Globo
33283
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.