| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-367S00 Herst.-Nr.: 367S00 EAN/GTIN: 4262442796576 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Solar Tischleuchten Laternen aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm 2er Set LED Solar Tischleuchten Laternen Diese 28cm hohe Außentischleuchten haben einen schwarzen Korpus aus Metall, in dessen Inneren sich zwei Filament LED im Edison Look mit einer Leistung von 0,06 Watt und 3.000 Kelvin in warmweiß befinden, welche für schöne Lichteffekte in Ihrem Outdoor Bereich sorgen. Der inkludierte, austauschbare AA NiMh Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf und kann bei Dämmerung bis zu 8 Stunden leuchten. Über den praktischen Druckschalter lassen sich die Leuchten bequem ein- und ausschalten. Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarlaternen für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf der Terrasse oder auf dem Gartentisch - diese tragbare Leuchten sorgen für ein gemütliches Ambiente bei Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 28 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 0,06 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V) | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, solarleuchte, solarlampe, solarbeleuchtung, solar-licht, für, draußen, outdoor, tischleuchte, tischlampe, ohne, kabellos, strom, außergewöhnliche, ausgefallene, den, garten-beleuchtung, außenleuchten, außenlampen, laterne, wetterfest, led, balkon, terrasse |
| | |
| |