| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-33S167 Herst.-Nr.: 33S167 EAN/GTIN: 4262442796729 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set LED Solarlaternen mit Rauchfarbigem Zylinder & Metallkäfig, H 25 & 28cm 2er Set LED Solarlaternen aus dem Hause Globo Leuchten Diese Solar Dekoleuchten haben eine Höhe von 25 cm und 28cm und bestehen aus einem schwarzem Gestell aus Metall mit einem rauchfarbigem, zylinderförmigem Lampenschirm aus Acrylglas, in dessen Inneren sich eine kleine Lichtkette mit einer Leistung von 0,06 Watt und 3.000 Kelvin in warmweiß befindet, welche für schöne Lichteffekte in Ihrem Outdoor Bereich sorgt. Über den praktischen Druckschalter lassen sich die Leuchten bequem ein- und ausschalten. Mit der Schutzklasse IP44 sind diese Solarlaternen für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf der Terrasse oder auf dem Gartentisch - diese tragbaren Leuchten sorgen für ein gemütliches Ambiente bei Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Schwarz - Grau | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V) | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: für, draußen, outdoor, tischleuchte, tischlampe, ohne, kabellos, strom, außergewöhnliche, ausgefallene, den, garten-beleuchtung, außenleuchten, außenlampen, laterne, wetterfest, led, balkon, terrasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |