Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außendeckenleuchte
>
Artikel
Solarlaternen 2er SET Hängeleuchten mit Seil, Solarkugeln Silber Antik Ø12cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-367S44
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
367S44
EAN/GTIN:
4262382968026
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte
Solarlaternen 2er SET Hängeleuchten mit Seil, Solarkugeln Silber Antik Ø12cm
Dekorative LED Solarlaternen mit Seil zum Aufhängen, Leuchtkugel aus Metall in Silber Antik
Der Garten und Balkon ist schön aufgeräumt, die Blumen und Pflanzen entfalten sich in den schönsten Farben und Formen und dennoch fehlt das gewisse Etwas...
Dann sind diese Hängelaternen genau das wonach Sie suchen!
Mit diesen orientalischen Solarkugeln zaubern Sie ein märchenhaftes Ambiente in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon. Die kugelförmigen Solarleuchten in Silber Antik erzeugen dank des gestanzten Metall und dem kupferfarbenen Inneren faszinierende Lichtspiele in Ihrem Außenbereich.
Dank Schutzart IP44 sind diese Outdoor Hängeleuchten sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können. Die an einem Seil hängenden Solarkugeln können hervorragend als dekortaive Baumbeleuchtung in Ihrem Garten, als stimmungsvolle und romantische Balkonbeleuchtung oder auch als ausgefallene Terrassenlampen in Ihrem Eingangsbereich zum Einsatz gebracht werden.
Und das alles ganz ohne Strom!
Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. Der eingebaute Akku der Kugelleuchten sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu sechs Stunden. So haben Sie die Möglichkeit die Solarleuchten ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.
Zusätzlich zum Dämmerungssensor verfügen diese Außenlaternen jeweils über einen Ein/Aus-Schalter.
Worauf warten Sie? - Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit glanzvollen Lichtspielen für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber antik - Kupfer
Abmessungen:
Höhe: 26 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,15 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Pendellampe
,
LED Pendelleuchte
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
led pendelleuchte 3000k
,
led außendeckenleuchte
,
led pendelleuchte 3000 kelvin
,
Garten-Beleuchtung
,
Garten-Lampen
,
Solar-Leuchten
,
Solarlaterne
,
Solarkugel-n
,
Kugel-Leuchte
,
Outdoor
,
LED
,
für
,
den
,
Balkon
,
draußen
,
Baum-Beleuchtung
,
Terrassen-Beleuchtung
,
Solarlampe-n
,
ausgefallene
,
Außen-Laternen
,
Leuchtkugel-n
,
Gartenkugeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Metall Solarkugeln 2er Set Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
meineWunschleuchte
33S626
ab € 39,78*
Ähnlich
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
meineWunschleuchte
R55346S132
ab € 66,03*
Ähnlich
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 23cm
meineWunschleuchte
332S83
ab € 34,31*
Ähnlich
Solarlaternen 2er SET Metall Rattanoptik, hängend oder stehend, Höhe 30cm
meineWunschleuchte
33S668
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen