Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81190102
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81190102
EAN/GTIN:
     4251820303192
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal

String Wandregal CLARA - 3 Regalbretter aus Holz & Metall schwarz 60x62cm

String Wandregal CLARA mit Gitter Seitenwänden aus schwarzem Metall und drei Holzbrettern aus dem Hause Mirrors and More

Der Helfer in der Not: das Wandregal! Wandregale sind immer zur Stelle und nutzen den vorhandenen Platz an der Wand optimal aus.

1949 entwarf der Schwede Nils Strinning mit dem String-Regal einen Klassiker, der sich heute immer noch größter Beliebtheit erfreut. Im Rahmen eines Wettbewerbs des schwedischen Buchverlages Bonniers folkbibliotek gewann Strinning damals direkt den ersten Preis für seinen Entwurf.

Dieses schöne Wandregal setzt sich aus zwei leiterartigen Metallseiten in Schwarz und drei Holzablagen zusammen. Die drei rechteckigen Ablageflächen in Naturholzfarben bieten jede Menge Platz zum Aufbewahren von Büchern oder zum Präsentieren von Blumen, Dekoobjekten etc.. Das trendige Regal wurde im angesagten Industrie- und skandinavischen Einrichtungsstil gestaltet. Somit ist dieses Hängeregal ein stilvolles Dekoelement für die Wand, welches sich überall integrieren lässt.

Dank der gewählten Materialien erhält das Design einen gemütlichen Akzent und wirkt angenehm luftig.

Mit seinen kompakten Maßen und einer attraktiven Farbpalette eignet sich das String Pocket Wandregal perfekt zum Einsatz in modernen, urbanen Umgebungen.

Ohne unnötig viel Raum einzunehmen, bietet das zierliche Regal genügend Platz für Taschenbücher, DVDs, iPad & Co. Aber auch als schmale Accessoires-Ablage in einem engen Flur, als Gewürzregal oder hängende Blumenbank gibt das String Wandregal CLARA mit seinem puristischen und charakterstarken Design ein stilvolles Bild ab.

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit dieses zeitlosen Wandregals begeistern!

* Dieses zeitlose Wandregal ist nur für die Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Holz, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 62 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 14,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Regal, Wandregale, Schweberegal, Hängeregal, Gitterregal, freischwebendes, schwebendes, zum, Aufhängen, für, die, an, der, in, Wand, hängend, aus, Metall, groß, großes, Küchenregal, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Jugendzimmer, Schlafzimmer, über, Bett, Sofa, modernes, Design, Ideen, ausgefallene, moderne, coole, Nachttisch, Pflanzen, Blumen, Gläser, Gitter, offen, offenes, Flurregal, 60, 62, breit, hoch, cm, tief, Schwarz, Industriedesign, Industrial, String, skandinavisch, skandi, schöne, Echtholz, Holz, Regalbretter, Wandboard, 3, drei, Fächer, Ablagen, Holzbretter, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81180102
ab € 32,20*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81410302
ab € 87,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.