| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40-81240102 Herst.-Nr.: 40-81240102 EAN/GTIN: 4251820303239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Couchtisch 2 teilig KAYA - Satztische quadratisch aus Metall & Holz schwarz Außergewöhnliche Couchtische KAYA 2 teilig - Industriedesign Beistelltisch 2er Set mit Metallgestell und Holzplatte in Schwarz aus dem Hause Mirrors and More Ein Couchtisch steht im Mittelpunkt des Wohnzimmers. An ihm verbringen wir Zeit mit der Familie, treffen Freunde oder relaxen nach einen anstrengenden Arbeitstag. Der Couchtisch dient als Ablage für die Fernbedienung, für eine Kerze oder das Glas Wein am Feierabend. Zudem setzt er optische Akzente und ergänzt das Raumdesign. Besonders die KAYA Beistelltische lassen Ihre Räume modern und hochwertig wirken. Dieser 2-teilige Satztisch überzeugt mit seiner Funktionalität in filigranem Design aus Metall und Holz in Schwarz. Der kleine Tisch passt genau unter den größeren: So sparen Sie Platz, wenn Sie die beiden Möbel ineinanderschieben. Sollte mehr Ablagefläche gefragt sein, ziehen Sie das niedrigere Modell einfach unter dem höheren Exemplar hervor. Die Industrial Anstelltische können sowohl im Set, als auch getrennt voneinander verwendet werden. Die gerade Linienführung und die schlanken Tischbeine prägen die puristische Optik und verleihen dem Wohnzimmer Set Leichtigkeit. Das geometrische Design sieht nicht nur toll aus, sondern bietet auch genügend Platz für Ihre Bücher, Zeitschriften, Accessoires, Dekorationen, Bilder, wertvolle Erinnerungsstücke oder dem Snack am Abend. Dieses Industriedesign Tisch-Set passt leicht in Ihre Wohnumgebung, auf die Terrasse, den Balkon, oder Wohnzimmer. Worauf wartem Sie? - Setzen Sie mit diesem 2er Satztisch auf stilsichere Eleganz! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Beistelltisch SET schwarz | Modell: | Quadratisch | geeignet als: | Kaffeetisch | Material: | Metall und Holz | Besonderes: | Maße - kleiner Tisch - Höhe, Breite und Tiefe 35cm | Maße aufgestellt: | Breite: 40 cm Höhe: 40 cm Tiefe: 40 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: clubtisch glas, clubtisch, Tische, Beistelltische, Satztische, Kaffeetische, Wohnzimmertische, Couchtische, 2, er, Set, zweiteilig, teilig, in, 1, kleiner, kleine, klein, Nebentisch, für, Wohnzimmer, Sofa, Couch, Ideen, Industrial, Design, modern, skandinavisch, mit, Holzplatte, aus, Holz, Metall, Metallgestell, Beine, Tischbeine, Metallbeine, schwarz, schwarzen, Beinen, schwarze, schwarzer, skandinavischer, Industriedesign, schöne, coole, moderne, moderner, ausgefallene, außergewöhnliche, niedriger, quadratischer, quadratisch, Würfel, Quadrat, viereckiger, viereckig, Cube, eckig, und, 40, x, 35, Stapeltische, Loft, Pflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |