| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40-81250102 Herst.-Nr.: 40-81250102 EAN/GTIN: 4251820303246 |
| |
|
| | |
| Couchtisch 2 teilig DOREEN - runde Satztische aus Metall schwarz & Holz weiß Außergewöhnliche runde Couchtische DOREEN - Industriedesign Beistelltisch 2er Set mit schwarzem Metallgestell und Holzplatte in Weiß aus dem Hause Mirrors and More Ein Couchtisch steht im Mittelpunkt des Wohnzimmers. An ihm verbringen wir Zeit mit der Familie, treffen Freunde oder relaxen nach einen anstrengenden Arbeitstag. Der Couchtisch dient als Ablage für die Fernbedienung, für eine Kerze oder das Glas Wein am Feierabend. Zudem setzt er optische Akzente und ergänzt das Raumdesign. Besonders die DOREEN Beistelltische lassen Ihre Räume modern und hochwertig wirken. Dieser 2-teilige Satztisch überzeugt mit seiner Funktionalität in filigranem Design aus schwarzem Metall und Holz in Weiß. Der kleine Tisch passt genau unter den größeren: So sparen Sie Platz, wenn Sie die beiden Möbel ineinanderschieben. Sollte mehr Ablagefläche gefragt sein, ziehen Sie das niedrigere Modell einfach unter dem höheren Exemplar hervor. Die runden Industrial Anstelltische können sowohl im Set, als auch getrennt voneinander verwendet werden. Die gerade Linienführung und die schlanken Tischbeine prägen die puristische Optik und verleihen dem Wohnzimmer Set Leichtigkeit. Das geometrische Design sieht nicht nur toll aus, sondern bietet auch genügend Platz für Ihre Bücher, Zeitschriften, Accessoires, Dekorationen, Bilder, wertvolle Erinnerungsstücke oder dem Snack am Abend. Dieses Industriedesign Tisch-Set passt leicht in Ihre Wohnumgebung, auf die Terrasse, den Balkon, oder Wohnzimmer. Worauf wartem Sie? - Setzen Sie mit diesem 2er Satztisch auf stilsichere Eleganz! Weitere Informationen: | | Art: | Beistelltisch SET schwarz weiß | Modell: | Rund | geeignet als: | Kaffeetisch | Material: | Metall und Holz | Maße aufgestellt: | Breite: 43 cm Höhe: 39 cm Tiefe: 43 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: clubtisch glas, clubtisch, Tische, Beistelltische, Satztische, Kaffeetische, Wohnzimmertische, Couchtische, 2, er, Set, zweiteilig, teilig, in, 1, kleiner, kleine, klein, Nebentisch, für, Wohnzimmer, Sofa, Couch, Ideen, Industrial, Design, modern, skandinavisch, mit, Holzplatte, aus, Holz, Metall, Metallgestell, Beine, Tischbeine, Metallbeine, schwarz, schwarzen, Beinen, schwarze, schwarzer, skandinavischer, Industriedesign, schöne, coole, moderne, moderner, ausgefallene, außergewöhnliche, niedriger, rund, runder, runde, und, 40, x, 35, Stapeltische, Loft, Pflanzen |
| | |
| |