| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40-81430102 Herst.-Nr.: 40-81430102 EAN/GTIN: 4251820307404 |
| |
|
| | |
| Wandspiegel BRITNEY mit schwarzem Rahmen - großer Metallspiegel Ø80cm Schwarzer Wandspiegel BRITNEY mit Metallrahmen 80cm rund Ein Spiegel hat die optische Eigenschaft, Licht zu reflektieren. Somit wirken kleine Räume größer! Ob als Schlafzimmer-, Flur- oder Dekospiegel, Sie können diesen runden Spiegel in jedem Raum aufhängen und nutzen. Dank seiner praktischen Größe kann dieser Wandspiegel auch als Badezimmerspiegel, Frisier-, Rasier- oder Schminkspiegel genutzt werden. Auch als Garderobenspiegel findet er Anwendung. Natürlich lässt sich der Metallspiegel aufgrund seines schönen Rahmens in Schwarz auch als Dekoration in anderen Zimmern wie etwa dem Wohnzimmer oder Eingangsbereich aufhängen. Der Rahmenspiegel passt problemlos zu verschiedenen Themenräumen und Dekorationen und eignet sich perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Galeriewand und Flur. Dank seinem leichten Design, können Sie diesen Wandspiegel schnell und einfach auf die gewünschte Stelle aufhängen. Dieser große Deko Spiegel eignet sich auch ideal als Flurspiegel, um vor dem Verlassen des Hauses das Outfit und die Frisur zu checken. Somit ist dieser Spiegel eine stilvolles und modernes Accessoire für Ihr Haus, Büro, Hotel, Warteraum oder Friseursalon. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Durchmesser: 80 cm, Tiefe: 2,8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandspiegel rund, wandspiegel, Spiegel, Metallspiegel, mit, Rahmen, Rahmenspiegel, schwarz, schwarzer, schwarzem, Metallrahmen, Metall, rund, runder, Kreis, Style, Design, Look, Retro, Vintage, coole, cooler, modern, moderne, schöne, skandinavisch, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, 360, Grad, Dekospiegel, Spiegeldeko, Deko, Wanddeko, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Kinderspiegel, Kinderzimmer, im, Mädchenzimmer, Mädchen, Garderobenspiegel, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, Frisierspiegel, Badspiegel, Bad, Badezimmer, Badezimmerspiegel, fürs, Gäste, WC, Toilettenspiegel, ohne, Beleuchtung, groß, großer, Designer |
| | |
| |