| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40-81560102 Herst.-Nr.: 40-81560102 EAN/GTIN: 4251820305103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holz Wandgarderobe LEIKA 47x22cm mit Metalleinsatz Blätter schwarz & 4 Haken Holzbalken Wandgarderobe LEIKA mit 4 Metallhaken in Schwarz aus dem Hause Mirrors and More Ein praktischer und zugleich dekorativer Teil des Eingangsbereiches ist die Garderobe. Ob in einer schmalen oder einer weiten Diele – Wandgarderoben sind perfekt für die Aufbewahrung von Jacken, Mänteln und Accessoires. Übersichtlich und ordentlich wird es mit der LEIKA Hängegarderobe. Die platzsparende Wandgarderobe lässt sich flexibel mit vorhandenem Mobiliar kombinieren und wertet jeden Wohnraum auf. Zum Aufhängen von Jacken oder Taschen stehen 4 Holzhaken zur Verfügung, die sich farblich von dem schwarzen Metall absetzen. Ohne unnötig viel Raum einzunehmen, bietet die 47cm breite Wandgarderobe genügend Platz für Taschen, Schlüssel, Hüte, Mäntel & Co. Egal ob im Flur, Eingangsbereich, Wohnraum oder Schlafzimmer. Diese zeitlose Hängegarderobe ist nur für die Wandmontage geeignet und wird Ihnen mehr als behilflich sein! Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit dieser Garderobe begeistern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 47 cm, Tiefe: 4 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste holz, garderobenleiste, garderobenleiste 4 haken, Wand, Garderobe, Garderobenpaneel, Hakengarderobe, Hakenleiste, Schlüsselhakenleiste, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Hängegarderobe, Wandhaken, Haken, Wandmontage, Regalbretter, Garderobenbrett, Balken, Holzbalken, zum, Aufhängen, für, die, an, der, in, hängend, aus, Metall, ausgefallene, moderne, coole, Flurgarderobe, 75, 30, breit, hoch, cm, Schwarz, Industriedesign, Industrial, Design, skandinavisch, skandi, Echtholz, Holz, Wandboard, Deko, mit, LED, Beleuchtung, Licht, platzsparend, Küche, Flur, Eingang, Eingangsbereich, Ideen, viele, Jacken, aufhängen, Jackenhalter, Jackenaufhänger, Jackenhaken, modern, Garderobenlösungen, Ablage, Hutablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |