Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-40074
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40074
EAN/GTIN:
     4003694400749
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte POOL Silber 2flammig dimmbar, 160cm groß

Die hochwertige Steh- und Leseleuchte POOL verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Mit ihrem eleganten Design, der silber matten Metalloberfläche und den stilvollen, weißen Glas Lampenschirmen wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Die Arme und die Reflektoren der 160cm großen Stehleuchte sind flexibel, so dass Sie beide, mit einer Ausladung von ca. 45cm, nach Ihrem persönlichen Lichtwunsch perfekt ausrichten können.

Über die beiden am Leuchtenkorpus integrierten Sensordimmer lassen sich die Brennstellen unabhängig voneinander stufenlos dimmen sowie in der Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß einstellen (Tunable White).

Die in jeder Brennstelle fest verbauten LED Module verfügen über eine Leuchtkraft von jeweils 5 Watt und 550 Lumen und sorgen so für eine effektive Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Breite: 45 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 550 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,2 kg
Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, stehende, Leselampen, Leseleuchten, Lesen, LED, Lampenschirme, Glasschirme, Milchglas, aus, mit, zum, für, hinter, dimmbar, dimmen, Metall, Silber, große, 2, flammig, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Ecke, Sofa, Couch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,03*
€ 186,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,51*
€ 185,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,74*
€ 177,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,49*
€ 169,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,92*
€ 147,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
40145
ab € 164,68*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40076
ab € 99,59*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40108
ab € 147,05*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40394
ab € 130,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.