Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-40076
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40076
EAN/GTIN:
     4003694400763
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Standlampe

LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß

Die klassisch designte Leseleuchte POOL verspricht Lesegenuss in vollendeter Form. Mit ihrer dezenten Optik, der messingfarbenen Metalloberfläche und dem stilvollen, weißen Glas Lampenschirm fügt sie sich perfekt in Ihren Wohnraum ein.

Der Ausleger sowie der Reflektor der 160cm großen Stehleuchte sind flexibel einstellbar, so dass Sie Ihr Leselicht mit einer Ausladung von bis zu 40cm ganz nach Ihrem persönlichen Lichtwunsch individuell ausrichten können.

Über den am Leuchtenkorpus integrierten Sensordimmer lässt sich die Leseleuchte stufenlos dimmen sowie in der Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß einstellen (Tunable White).

Das fest verbaute LED Modul verfügt über eine Leuchtkraft von 5 Watt und 530 Lumen und sorgt so für eine effektive Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Breite: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 530 Lumen = 1060 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,686 kg
Weitere Suchbegriffe: Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, stehende, Leselampen, Leseleuchten, Lesen, LED, Lampenschirm, Glasschirm, Milchglas, aus, mit, zum, für, hinter, dimmbar, dimmen, Metall, Messing, große, 1, einflammig, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Ecke, Sofa, Couch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,18*
€ 144,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,95*
€ 142,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,78*
€ 136,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,09*
€ 129,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,84*
€ 112,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
423310108
ab € 84,48*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40075
ab € 130,42*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40109
ab € 109,44*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40074
ab € 124,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.