Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein
Artikel-Nr.:
     1609-400LM28
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     400LM28
EAN/GTIN:
     4260688158875
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Beige, 110cm klein

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese zylinderförmige LED Stehlampe. Mit ihrem dekorativen Design verwöhnt sie Ihren Wohnraum mit einem besonderen Ambiente und wird schnell zum neuen Eyecatcher.

Der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 19cm und ist aus sandfarbenem Leinenstoff gefertigt. Das zeitgemäße Design des Schirms verleiht der Stehlampe ihren unverwechselbaren Charakter und sorgt im Zusammenspiel mit dem matten Leuchtenfuß aus nickelfarbenem Metall für schöne Lichtmomente.

Die kleine Stehlampe hat eine Höhe von 110cm. Sie ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 6 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Fußschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Beige - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 110 cm, Durchmesser: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 6 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,1 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Stehleuchte-n, stehende, Bodenlampe-n, Bodenleuchte-n, Design-klassiker, Schirmlampe, Stoff, Lampen-schirm, Stofflampe, Zylinder-form, LED, für, mit, aus, klein-e, dimmbar-e, innen, Wohnzimmer-Lampe, Galerie-Beleuchtung, offene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 126,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,60*
€ 191,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,27*
€ 188,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,81*
€ 178,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,12*
€ 172,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,86*
€ 150,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM59
ab € 107,49*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM56
ab € 80,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM49
ab € 152,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.