Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style
Artikel-Nr.:
     1609-401900367
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     401900367
EAN/GTIN:
     4017807502619
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte BELL 3-flammig Silber antik & Gold mit Holz im Industrial Style

Ein harmonisches Gesamtbild und spannende Kontraste schaffen Leuchten mit Naturmaterialien wie Holz!

Durch die Kombination mit industriell gestalteten Metallschirmen & Holz wird BELL zum modernen Wohnelement im Vintage Stil. Die coole Farbgestaltung in Silber antik & Gold mit Holz zieht alle Blicke auf sich und sorgt für Abwechslung.

Die schwenkbaren Schirme können individuell ausgerichtet werden und sorgen so für eine gezielte Beleuchtung. Das macht die Leuchte besonders vielseitig einsetzbar.

Die Vintage Leuchte hat eine Höhe von 150 cm ist 25 x 25 cm breit & tief. Über den Fußschalter wird die große Standleuchte bequem ein-aus geschaltet. Die Leuchte eignet sich für drei Leuchtmittel mit einer E14-Fassung bis maximal je 25 Watt, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Ob als Beleuchtung im Wohnzimmer, Esszimmer, Loft oder Geschäftsraum - diese Standleuchte im Industrial Style wird all ihren Ansprüchen gerecht, denn diese ausgefallene Stehleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause.

Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Silber antik - Gold, Holz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10,5 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5,61 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, reality standleuchte, büro standlampe, 150cm stehleuchte, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Holzlampen, Holzleuchten, mit, aus, Echtholz, Holzbrett, Holzbalken, für, den, ausgefallene, 3, dreiflammige, Vintage, Industrial, Industriedesign, Style, Rustikale, Küchenlampen, Stecker, Stromkabel, Steckdose, coole, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Silber, Gold
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,04*
€ 122,36*
€ 5,46*
ab € 98,05*
€ 123,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,16*
€ 123,57*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 101,82*
€ 126,88*
3 Tage
4
€ 6,45*
ab € 111,54*
€ 138,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
660205
ab € 107,58*
Ähnlich
Reality Leuchten
R40193032
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.